- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
- 自転車 パンク パッチのおすすめ人気ランキング
自転車 パンク パッチのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新98件の「自転車 パンク パッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「補修チューブ」、「コールドパッチ」、「タイヤパッチ」などの商品も取り扱っております。
自転車のチューブのパンク修理に最適です。
補強層と接着層が完全に一体となっています。
硬質ゴム(補強層)と、軟質ゴム(接着層)との複合体であるため、チューブになじみやすく、パンク穴をしっかり補修します。
周辺部に段差がないため、接着が確実に行えて、重ね貼りも可能です。
用途チューブ(自転車用)仕様チューブ用
ロードバイク、クロスバイク向けパンク修理パッチ
リム打ちに最適な楕円サイズ
厚さ0.8mmで走行時の違和感を軽減
ゴム製のため伸縮性があり効果を持続
良質な日本製
仕様チューブ用セット内容超薄型パッチ(楕円型)×30、サンドペーパー×1、専用ケース厚さ(mm)0.8寸法(mm)(楕円型/RS)21×32
1セット
¥999税込¥1,099
当日出荷
チューブ自体の2倍の強度があります。エッジ部分に段差がないため、重ね貼りが可能です。柔軟性と恒久性を持つゴムにより、エアー注入時のチューブの変形を防止します。パッチの選定は、傷のどの位置からも15mmカバーできるサイズをお選びください。全てのチューブに使用できます。
用途エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材。
25C以下のロードバイク、クロスバイクのパンク修理に最適なサイズ
厚さ0.8mmで走行時の違和感を軽減
ゴム製のため伸縮性があり効果を持続
良質な日本製
仕様チューブ用セット内容超薄型パッチ(丸型)×30、サンドペーパー×1、専用ケース×1厚さ(mm)0.8直径(Φmm)(RR)20
1セット
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
タイヤの内貼り用修理材です。
強力ナイロン帆布入りですからタイヤの傷口を完全に補強します。
用途タイヤ(自転車)用仕様タイヤ用
直径20mmの30枚入り。
用途スポーツサイクル用に設計された超薄型チューブ用パッチです。適合700C用 RR
1個
¥1,398税込¥1,538
7日以内出荷
パンク修理用パッチSサイズ(直径25mm)です。
用途パンク修理用パッチです。
自由にカットできるパンク修理用シートパッチです。
材質合成ゴム質量(g)30寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)256×74×1
1個
¥418税込¥460
当日出荷
使いやすい大きさにカットして使用してください。
用途パンク修理やゴム製品の補修などに色黒色
熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。
チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。
TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
オートバイ・乗用車用タイヤのパンク修理の際に使用できます。
用途オートバイ・乗用車関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パンク修理用パッチMサイズ(29×43mm)の15枚入りです。
用途パンク修理用パッチです。寸法(mm)29×43
1セット(15枚)
¥499税込¥549
当日出荷
パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。
セット内容ケース(1)、ゴムのり(8 ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(1枚)、バッチ中(44×25)(2枚)、パッチ丸(径25mm)(3枚)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(2本)、キャップ(1個)材質プラケース:ポリエチレン、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース)
1個
¥349税込¥384
当日出荷
ゴム・皮に使用できる接着剤です。
しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。
弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。
チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。
超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。
今まであきらめていた破れや、穴の補修に。指触乾燥時間(分)10完全硬化時間24時間以上アズワン品番64-5075-46危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1本(104g)
¥1,088税込¥1,197
当日出荷